| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-19L2726 Herst.-Nr.: C-191 080 EAN/GTIN: 4099891439736 |
| |
|
| | |
| Erdungsverbindungsleitungen Typ BJZ C-. Zur Verbindung von Tisch- und Bodenmatten, Erdungsbausteine zu Erdungsboxen usw., beidseitig mit jeweils gleich großen Druckknöpfen, mit oder ohne Widerstand 1,0 MOhm (je nach Typ). Technische Merkmale (Typ, Durchmesser der beiden Druckknöpfe (Druck), Kabelausführung und Länge, mit oder ohne Schutzwiderstand (Wid)): C–191080, Druck 4,5 mm, glattes Kab. 0,8 m, mit Wid. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Erdungsverbindungsleitung | Druckknopfdurchmesser: | 4.5 mm | Kabellänge: | 0.8 m | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.01336 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Antistatik-Erdungskabel, Antistatikerdungsleitung, Erdungskabel, Erdungsleitung, ESD-Erdungskabel, ESD-Erdungsleitung, ESD-Erdungsverbindungskabel, ESD-Erdungsverbindungsleitung, Spiralkabel, Spiralleitung, Wendelleitung |
| | |
| |