Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischauflage 110 P 10,3, da 2,0 x 10,3 mm, platingrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischauflage 110 P 10,3, da 2,0 x 10,3 mm, platingrau
Tischauflage 110 P 10,3, da 2,0 x 10,3 mm, platingrau
Artikel-Nr.:
     4502-19L1010
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-184 110P 10,3
EAN/GTIN:
     4099891437459
Suchbegriffe:
ESD Tischbelag
ESD Tischmatte
esd tischbelag
Leitfähige Tischauflagen Typ BJZ C-184/C-191. Hochwertige, zweischichtige ESD-Tischmatte, zertifiziert durch die Berufsgenossenschaft für Feinmechanik und Elektrotechnik gemäß DIN EN 100015, VDE 0100 und MBL 8. Die Deckschicht ist aus weitgehend lötkolbenfestem Material, das z. B. Silberkontakte auch bei längerer Einwirkung nicht schwärzt. Durch Aufbringung eines extrem niederohmigem Unterzugs (max. 10hoch4 Ohm) werden an jeder Stelle der Matte gleichbleibende Ableitwiderstände erreicht; Material: Alfaplan S, Ableitwiderstand: 10^7 Ohm bis 10^8 Ohm, Druckknopfanschlüsse: je nach Typ 2,0 x 4,5 mm oder 2,0 x 10,3 mm. Ausführung in Größe 600 x 900 mm Typ C-184. Technische Merkmale (Typ, Druckknopfanschluss (da), Farbe): 110 P 10,3, da 2,0 x 10,3 mm, platingrau
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Farbe:
grau
Länge:
900 mm
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
1.48784 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkstattausstattung, Arbeitsunterlage, Tischauflage, Reparaturmatte, Matte, Antistatikarbeitsunterlage, Antistatiktischauflage, ESD-Arbeitsunterlage, ESD-Matte, ESD-Tischauflage, ESD-Tischunterlage, Tischantistatikauflage, Tischantistatikunterlage, Tischerdungsmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 15 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.