Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Elektrode GE114-BNC-WD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pH-Elektrode GE114-BNC-WD
pH-Elektrode GE114-BNC-WD
Artikel-Nr.:
     4502-19K9856
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     GE114-BNC-WD
EAN/GTIN:
     4058175246811
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
ersatz-ph-elektrode greisinger
pH-Elektrode, GE114-BNC-WD, Greisinger Ersatz-pH-Elektrode mit wasserdichtem BNC-Stecker, IP 67
Weitere Informationen:
Ausführung:
pH-Electrode
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.077 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ph-elektrode, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Elektrode, Wasserqualitäts-Messgerät, pH-Messgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,30*
€ 112,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,42*
€ 109,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,06*
€ 101,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
ab 15 Stück
€ 76,44*
€ 90,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.