Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger Luftsauerstoffmessgerät, GMH3651


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greisinger Luftsauerstoffmessgerät, GMH3651
Greisinger Luftsauerstoffmessgerät, GMH3651
Artikel-Nr.:
     4502-19K9852
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     GMH3651
EAN/GTIN:
     4058175063128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasmessgerät Sauerstoff
Luftsauerstoffmessgerät
O2-Messgerät
Sauerstoff-Messgerät
Abbildung kann abweichen. Handmessgerät, GMH3651, Greisinger Sauerstoffmessgerät ohne Zubehör Features * Automatische Luftdruckkompensation * Salinitätskorrektur * Einfachste Kalibrierung
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Logger
Genauigkeit:
±2,5 %, ±0,1 °C, ±3 hPa
Messbereich:
0-70 mg /l (ppm), 0-600 % O2, 0-1200 hPa O2, 0-50 °C, 300-50
Produkt-Art:
Sauerstoffmessgerät
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.273 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sauerstoffmessgerät, o2 messgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 567,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,57*
€ 675,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,11*
€ 664,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,89*
€ 613,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,84*
€ 597,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,48*
€ 578,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2012
€ 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.