Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger Druckmessgerät, GMH5150-GE, 600031


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greisinger Druckmessgerät, GMH5150-GE, 600031
Greisinger Druckmessgerät, GMH5150-GE, 600031
Greisinger Druckmessgerät, GMH5150-GE, 600031
Artikel-Nr.:
     4502-19K9742
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     GMH5150-GE
EAN/GTIN:
     4099891463519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Lieferung inkl. 2 Batterien AAA, Druckmessgeräte Typ Greisinger GMH 51. Für den mobilen Einsatz, mit Min-/Max-Wertspeicher, Hold/Auto-Hold, Automatik-Off-Funktion, Batteriewechsel- und Batteriezustandsanzeige, Hintergrundbeleuchtung (Leuchtdauer einstellbar), benutzerdefinierte Anzeigeeinheit Display: 4 1/2-stellig, beleuchtet Anzeigenbereich: - 19999 bis +19999 Messfrequenz: 4 Messungen/s oder 1000 Messungen/s Genauigkeit: ±0,1 % FS Mittelwertfilter einstellbar: 1,0 bis 120 s Schutzart Gehäuse: IP 65/IP 67 Stromversorgung: 2 Batterien AAA (im Lieferumfang enthalten) Maße: H 160, B 86, T 37 mm Gewicht: ca. 250 g inkl. Batterie und Schutzhülle. Mit einem Sensoranschluss, Analogausgang und Datenlogger, Typ GMH 5150 Mit Leckage-Test, Dichtigkeitsprüfung, Luftgeschwindigkeit/Volumenstrom, Datenlogger, min-/ max-Alarmfunktion
Weitere Informationen:
Auflösung:
1 bar
Ausführung:
Druckmessgerät
Genauigkeit:
±0,1 %
max. Temperatur:
50 °C
Messbereich:
-1999 mbar bis 1000 bar
min. Temperatur:
-25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 % bis 95 %
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.4 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: druckmessgerät greisinger, druck messgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 395,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,09*
€ 565,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,48*
€ 553,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,55*
€ 515,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,46*
€ 500,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,97*
€ 471,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.