Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzeigeinstrument, frei skalierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anzeigeinstrument, frei skalierbar
Anzeigeinstrument, frei skalierbar
Artikel-Nr.:
     4502-19K8804
Hersteller:
     Wachendorff
Herst.-Nr.:
     CUB4V02B
EAN/GTIN:
     4099891454333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigegerät
Anzeigeinstrument
Elektrotester
Phasenprüfer
Lieferung ohne anschraubbares Netzteil, bitte separat bestellen, mit 3 1/2stelliger und 15 mm hoher Anzeige Anzeigebereich: ±1999, frei skalierbar Messbereiche: ±199,9 mVDC, ±1,999 VDC, ±19,99 VDC und 199,9 VDC, Messbereich und Dezimalpunkt über Dip-Schalter einstellbar, automatische Nullpunktkorrektur und Polaritätsanzeige Messrate: 2,5 Messungen/s Genauigkeit: ±0,1 % + 1 Digit Schutzart: von vorne staubdicht und strahlwasserfest nach IP 65 Gehäuse: Kunststoff Maße: B 75, H 39, T 50 mm, Schalttafelausschnitt 68 x 33 mm Betrieb: 9,0 bis 28 VDC, 4,0/50 mA (Standard-LCD/hintergrundbeleuchtet)
Weitere Informationen:
AC bzw. DC-Messung möglich:
DC
Breite:
75 mm
Breite des Ausschnitts:
33 mm
Einbautiefe:
50 mm
Höhe:
39 mm
Höhe des Ausschnitts:
68 mm
max. Spannung:
199.9 V
min. Spannung:
1.999 V
Montage:
Einbaumontage
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.1607 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 173,40*
€ 212,11*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 186,34*
€ 226,50*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,50*
€ 269,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,52*
€ 268,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,90*
€ 249,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,41*
€ 242,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,34*
€ 221,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.