Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitalanzeige PAXLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitalanzeige PAXLA
Digitalanzeige PAXLA
Artikel-Nr.:
     4502-19K880
Hersteller:
     Wachendorff
Herst.-Nr.:
     PAXLA00B
EAN/GTIN:
     4099891453848
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigegerät
Anzeigeinstrument
Elektrotester
Phasenprüfer
Lieferung inkl. Befestigungsmaterial, Dichtung und Bedienungsanleitung, Industrielle Digital Strom- und Spannungsanzeigen Typ Wachendorff PAXLA. Mit programmierbarem Eingang für 0 bis 200 VDC und 0 bis 200 mADC, frei skalierbar, Minimal-/Maximalwertspeicher, 2 Relaisausgänge, Programmierung über Fronttasten; Datensicherung: EEprom, min. 10 Jahre, Anzeige: 5stellige, 14,2 mm hohe rote dimmbare LED, Spannungsversorgung: 50 bis 250 VAC, 50/60 Hz oder 21,6 bis 250 VDC, Schutzart: IP 65 von vorne, Umgebungstemperatur: 0 bis +50 °C, Maße: B 96, H 50, T 104 mm, Schalttafelauschnitt: 92 x 45 mm. Typ: PAXLA, Digitalanzeige
Weitere Informationen:
AC bzw. DC-Messung möglich:
AC und DC
Anschluss:
Schraubanschluss
Breite:
96.5 mm
Breite des Ausschnitts:
91.4 mm
Einbautiefe:
104.1 mm
Höhe:
49.5 mm
Höhe des Ausschnitts:
44.5 mm
max. Strom:
200 µA
Min. Strom:
0 µA
Montage:
Frontplattenmontage
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.4623 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 220,68*
€ 268,23*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 224,94*
€ 274,21*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,21*
€ 326,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,34*
€ 322,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,83*
€ 299,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,09*
€ 294,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,94*
€ 267,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.