Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippschalter, metall, 1-polig, tastend/rastend, (Ein)-Aus-(Ein), 6 A/125 VAC, 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippschalter, metall, 1-polig, tastend/rastend, (Ein)-Aus-(Ein), 6 A/125 VAC, 4
Kippschalter, metall, 1-polig, tastend/rastend, (Ein)-Aus-(Ein), 6 A/125 VAC, 4
Kippschalter, metall, 1-polig, tastend/rastend, (Ein)-Aus-(Ein), 6 A/125 VAC, 4
Kippschalter, metall, 1-polig, tastend/rastend, (Ein)-Aus-(Ein), 6 A/125 VAC, 4
Kippschalter, metall, 1-polig, tastend/rastend, (Ein)-Aus-(Ein), 6 A/125 VAC, 4
Kippschalter, metall, 1-polig, tastend/rastend, (Ein)-Aus-(Ein), 6 A/125 VAC, 4
Artikel-Nr.:
     4502-19G1933
Hersteller:
     Alcoswitch
Herst.-Nr.:
     1-1437559-4
EAN/GTIN:
     4099889182958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
hebelschalter
Kipphebelschalter, 1-1437559-4, Alcoswitch Produkttyp: Schalter, Kipphebelschalter, abgedichtet: Ja, Gelenkhebelausführung: Kurzer Stab, Kipphebelschaltertyp: Kipphebel, Gelenkhebelbetätigung: Vertikal, Konfiguration (Polstellung): Einpolig – Doppelstellung, Betriebsfunktion: (Ein) Aus (Ein), Kontaktwiderstand: 10 mΩ, Kipphebelschalter-Nennspannung: 28 VDC, Kipphebelschalter-Nennspannung: 125 V AC, Kipphebelschalter-Nennspannung: 125 VAC, Farbe: Grün, Durchführungsgewindegröße: 15/32-32, Kipphebelschalter – Dichtungstyp: Klemmendichtung (umgespritzt), Durchführungsausführung: Mit Gewinde, Kontaktmaterial: Kupferlegierung, Beschichtungsmaterial des Schalterkontakts: Blattvergoldet über Silber, Kipphebelschalter-Kontaktnennstrom: 6 A, Verbindungstyp: Drahtbügel,Vertikal, Kipphebelschalter-Befestigungstyp: Panel, Abgedichteter Prozess: Nein, Gelenkhebellänge: 11.48 mm, UL-Brandschutzklasse: UL 94V-0, Kommentar: UL bei Bestellung erhältlich – fragen Sie im Werk nach.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Bauform:
stehend
Befestigungsart:
Zentralbefestigung
beleuchtet:
Nein
Farbe Betätiger:
metall
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
tastend/rastend
Schaltleistung:
6 A/125 VAC, 4 A/28 VDC
Schaltstellung:
(Ein)-Aus-(Ein)
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,02*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 125 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.