Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippschalter, metall, 1-polig, tastend/rastend, (Ein)-Aus-(Ein), 6 A/125 VAC, 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippschalter, metall, 1-polig, tastend/rastend, (Ein)-Aus-(Ein), 6 A/125 VAC, 4
Kippschalter, metall, 1-polig, tastend/rastend, (Ein)-Aus-(Ein), 6 A/125 VAC, 4
Kippschalter, metall, 1-polig, tastend/rastend, (Ein)-Aus-(Ein), 6 A/125 VAC, 4
Kippschalter, metall, 1-polig, tastend/rastend, (Ein)-Aus-(Ein), 6 A/125 VAC, 4
Kippschalter, metall, 1-polig, tastend/rastend, (Ein)-Aus-(Ein), 6 A/125 VAC, 4
Kippschalter, metall, 1-polig, tastend/rastend, (Ein)-Aus-(Ein), 6 A/125 VAC, 4
Artikel-Nr.:
     4502-19G1913
Hersteller:
     Alcoswitch
Herst.-Nr.:
     1-1437558-6
EAN/GTIN:
     4099889182767
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
hebelschalter
Kipphebelschalter, 1-1437558-6, Alcoswitch Produkttyp: Schalter, Kipphebelschalter, abgedichtet: Ja, Gelenkhebelausführung: Langer Stab, Kipphebelschaltertyp: Kipphebel, Gelenkhebelbetätigung: Vertikal, Konfiguration (Polstellung): Einpolig – Doppelstellung, Betriebsfunktion: (Ein) Aus (Ein), Kontaktwiderstand: 10 mΩ, Kipphebelschalter-Nennspannung: 28 VDC, Kipphebelschalter-Nennspannung: 125 V AC, Kipphebelschalter-Nennspannung: 125 VAC, Farbe: Grün, Durchführungsgewindegröße: 1/4-40, Kipphebelschalter – Dichtungstyp: Klemmendichtung (umgespritzt), Durchführungsausführung: Mit Gewinde, Kontaktmaterial: Kupferlegierung, Beschichtungsmaterial des Schalterkontakts: Blattvergoldet über Silber, Kipphebelschalter-Kontaktnennstrom: 6 A, Verbindungstyp: Drahtbügel,Vertikal, Kipphebelschalter-Befestigungstyp: Panel, Abgedichteter Prozess: Nein, Gelenkhebellänge: 10.49 mm, UL-Brandschutzklasse: UL 94V-0, Kommentar: UL bei Bestellung erhältlich – fragen Sie im Werk nach.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Bauform:
stehend
Befestigungsart:
Zentralbefestigung
beleuchtet:
Nein
Farbe Betätiger:
metall
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
tastend/rastend
Schaltleistung:
6 A/125 VAC, 4 A/28 VDC
Schaltstellung:
(Ein)-Aus-(Ein)
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,47*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.