Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M3/M3, 50 mm, Polyamid


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M3/M3, 50 mm, Polyamid
Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M3/M3, 50 mm, Polyamid
Artikel-Nr.:
     4502-18H9460
Hersteller:
     fastpoint
Herst.-Nr.:
     10032AA0150.0
EAN/GTIN:
     4099891767549
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen kunststoff m3
abstandsbolzen m3
Abstandsbolzen, 10032AA0150.0, fastpoint Der 10032AA0150.0 ist ein runder metrischer Abstandshalter mit Gewinde, der zur Trennung von Platten und zur gleichzeitigen Isolierung und Absorption von Vibrationen verwendet wird.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Außen-/Innengewinde
Außengewindelänge:
8 mm
Bauform:
Rund
Bolzenlänge:
50 mm
Farbe:
schwarz
Gewindegröße:
M3/M3
Innendurchmesser:
6 mm
Innengewindelänge:
10 mm
Länge:
58 mm
Material:
Polyamid
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen kunststoff, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Abstandshalter, Distanzhalter, Threaded Standoff, Abstandsrundbolzen, Rundabstandsbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,27494* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 169,97*
€ 202,2643
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 168,43*
€ 200,4317
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 162,85*
€ 193,7915
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 157,65*
€ 187,6035
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 137,47*
€ 163,5893
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.