Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätebauprofil GB 1 Al, ungelocht, 1,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätebauprofil GB 1 Al, ungelocht, 1,0 m
Gerätebauprofil GB 1 Al, ungelocht, 1,0 m
Artikel-Nr.:
     4502-18H860
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10035836
EAN/GTIN:
     4099889551457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Aluminium-Gerätebauprofil GB 1 Al , blank Ausführung: ungelocht Länge: 1,0 m
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gerätebauprofil
Material:
Aluminium
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.24617 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Gerätebauprofil, Profil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 150 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.