Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierte Doppel-Aderendhülse, 2,5 mm², 27 mm/18 mm lang, DIN 46228/4, blau, V30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Isolierte Doppel-Aderendhülse, 2,5 mm², 27 mm/18 mm lang, DIN 46228/4, blau, V30
Isolierte Doppel-Aderendhülse, 2,5 mm², 27 mm/18 mm lang, DIN 46228/4, blau, V30
Artikel-Nr.:
     4502-18H7265
Hersteller:
     Zoller + Fröhlich
Herst.-Nr.:
     V30AE000750
EAN/GTIN:
     4099889617597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen isoliert 2,5mm² blau
aderendhülse 2,5mm² blau
aderendhülse isoliert
Isolierte Zwillingsaderendhülsen Typ Zoller + Fröhlich V30AE. Nach DIN 46228 Teil 4
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Isoliert:
Ja
Länge:
27 mm
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Norm:
DIN 46228/4
Pinlänge:
18 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00047 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Hülse, Aderabschlusshülse, Endhülse, Doppel-Aderendhülse, Zweifach-Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, Klemme und Anschlussmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0509* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,56*
€ 8,9964
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,32*
€ 8,7108
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,02*
€ 8,3538
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,57*
€ 7,8183
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,22*
€ 7,4018
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,09*
€ 6,0571
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klauke
EK50ML
ab € 555,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.