Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierte Doppel-Aderendhülse, 1,5 mm², 16 mm/8 mm lang, DIN 46228/4, schwarz, V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierte Doppel-Aderendhülse, 1,5 mm², 16 mm/8 mm lang, DIN 46228/4, schwarz, V
Isolierte Doppel-Aderendhülse, 1,5 mm², 16 mm/8 mm lang, DIN 46228/4, schwarz, V
Artikel-Nr.:
     4502-18H7260
Hersteller:
     Zoller + Fröhlich
Herst.-Nr.:
     V30AE000625
EAN/GTIN:
     4099889617542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 1,5 mm² schwarz isolie...
aderendhülsen 1,5mm²
aderendhülse isoliert
Isolierte Zwillingsaderendhülsen Typ Zoller + Fröhlich V30AE. Nach DIN 46228 Teil 4
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Isoliert:
Ja
Länge:
16 mm
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Norm:
DIN 46228/4
Pinlänge:
8 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00017 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Hülse, Aderabschlusshülse, Endhülse, Doppel-Aderendhülse, Zweifach-Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, Klemme und Anschlussmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0612*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0901*
€ 0,1072
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0874*
€ 0,104
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0824*
€ 0,0981
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0786*
€ 0,0935
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0612*
€ 0,0728
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klauke
EK50ML
ab € 556,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.