Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierte Aderendhülse, 4,0 mm², 26 mm/18 mm lang, DIN 46228/4, grau, V30AE00005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierte Aderendhülse, 4,0 mm², 26 mm/18 mm lang, DIN 46228/4, grau, V30AE00005
Isolierte Aderendhülse, 4,0 mm², 26 mm/18 mm lang, DIN 46228/4, grau, V30AE00005
Artikel-Nr.:
     4502-18H7232
Hersteller:
     Zoller + Fröhlich
Herst.-Nr.:
     V30AE000057
EAN/GTIN:
     4099889617443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
isolierte aderendhülse 4qmm grau
aderendhülse isoliert
aderendhülse 4mm²
Isolierte Aderendhülsen Typ Zoller + Fröhlich V30AE00. Nach DIN 46228 Teil 4
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Isoliert:
Ja
Länge:
26 mm
Leiterquerschnitt:
4,0 mm²
Norm:
DIN 46228/4
Pinlänge:
18 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00042 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Hülse, Aderabschlusshülse, Endhülse, Klemme und Anschlussmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,37*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klauke
EK50ML
ab € 560,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.