Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierte Aderendhülse, 2,5 mm², 15 mm/8 mm lang, DIN 46228/4, blau, V30AE000052


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierte Aderendhülse, 2,5 mm², 15 mm/8 mm lang, DIN 46228/4, blau, V30AE000052
Isolierte Aderendhülse, 2,5 mm², 15 mm/8 mm lang, DIN 46228/4, blau, V30AE000052
Artikel-Nr.:
     4502-18H7225
Hersteller:
     Zoller + Fröhlich
Herst.-Nr.:
     V30AE000052
EAN/GTIN:
     4099889617375
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen isoliert 2,5mm² blau
aderendhülse 2,5mm² blau
aderendhülse isoliert
Isolierte Aderendhülsen Typ Zoller + Fröhlich V30AE00. Nach DIN 46228 Teil 4
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Isoliert:
Ja
Länge:
15 mm
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Norm:
DIN 46228/4
Pinlänge:
8 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Hülse, Aderabschlusshülse, Endhülse, Klemme und Anschlussmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0305*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0454*
€ 0,054
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0447*
€ 0,0532
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0437*
€ 0,052
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,0486
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0391*
€ 0,0465
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klauke
EK50ML
ab € 560,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.