Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierte Aderendhülse, 0,75 mm², 16 mm/9 mm lang, DIN 46228/4, grau, V30AE00668


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Isolierte Aderendhülse, 0,75 mm², 16 mm/9 mm lang, DIN 46228/4, grau, V30AE00668
Isolierte Aderendhülse, 0,75 mm², 16 mm/9 mm lang, DIN 46228/4, grau, V30AE00668
Artikel-Nr.:
     4502-18H7210
Hersteller:
     Zoller + Fröhlich
Herst.-Nr.:
     V30AE006686
EAN/GTIN:
     4099889617221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Isolierte Aderendhülsen Typ Zoller + Fröhlich V30AE00. Nach DIN 46228 Teil 4
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Isoliert:
Ja
Länge:
16 mm
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Norm:
DIN 46228/4
Pinlänge:
9 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Hülse, Aderabschlusshülse, Endhülse, Klemme und Anschlussmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0618* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,01*
€ 10,7219
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,81*
€ 10,4839
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,29*
€ 9,8651
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,85*
€ 9,3415
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,18*
€ 7,3542
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klauke
EK50ML
ab € 545,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.