Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierte Aderendhülse, 0,34 mm², 10 mm/6 mm lang, DIN 46228/4, gelb, V30AE00053


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierte Aderendhülse, 0,34 mm², 10 mm/6 mm lang, DIN 46228/4, gelb, V30AE00053
Isolierte Aderendhülse, 0,34 mm², 10 mm/6 mm lang, DIN 46228/4, gelb, V30AE00053
Artikel-Nr.:
     4502-18H7202
Hersteller:
     Zoller + Fröhlich
Herst.-Nr.:
     V30AE000535
EAN/GTIN:
     4099889617146
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert 0,34mm²
aderendhülse 0,34mm²
aderendhülse isoliert
Isolierte Aderendhülsen Typ Zoller + Fröhlich V30AE00. Nach DIN 46228 Teil 4
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Isoliert:
Ja
Länge:
10 mm
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Norm:
DIN 46228/4
Pinlänge:
6 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Hülse, Aderabschlusshülse, Endhülse, Klemme und Anschlussmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0407*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0607*
€ 0,0722
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0591*
€ 0,0703
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0578*
€ 0,0688
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0538*
€ 0,064
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0512*
€ 0,0609
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,0484
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klauke
EK50ML
ab € 556,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.