Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierte Doppel-Aderendhülse, 2 x 1,5 mm², 20 mm/12 mm lang, DIN 46228/4, schwa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierte Doppel-Aderendhülse, 2 x 1,5 mm², 20 mm/12 mm lang, DIN 46228/4, schwa
Isolierte Doppel-Aderendhülse, 2 x 1,5 mm², 20 mm/12 mm lang, DIN 46228/4, schwa
Artikel-Nr.:
     4502-18H7082
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     470412D
EAN/GTIN:
     4099889617030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 1,5 mm² schwarz isolie...
aderendhülsen 1,5mm²
aderendhülse isoliert
Isolierte Zwillings-Aderendhülse, 470412D, Vogt Isolierte Zwillings-Aderendhülse aus verzinntem Elektrolytkupfer (E-CU sn) und Isolation aus Polypropylen, Temperaturbeständig bis 105 °C.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Isolationsmaterial:
Polypropylen
Isoliert:
Ja
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer
Länge:
20 mm
Leiterquerschnitt:
2 x 1,5 mm²
Norm:
DIN 46228/4
Pinlänge:
12 mm
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.021 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Hülse, Aderabschlusshülse, Endhülse, Doppel-Aderendhülse, Zweifach-Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, Klemme und Anschlussmaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50
€ 6,90*
ab € 0,0205*
€ 0,0621*
500
€ 4,00*
ab € 0,05098*
€ 0,07594*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0621*
€ 0,0739
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0447*
€ 0,0532
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0396*
€ 0,0471
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,026*
€ 0,031
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0258*
€ 0,0307
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 3,105* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.