Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spreizniete, L 13, Bl 3,1 bis 3,2, Ms 10 bis 11 mm, 10768 AA01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spreizniete, L 13, Bl 3,1 bis 3,2, Ms 10 bis 11 mm, 10768 AA01
Spreizniete, L 13, Bl 3,1 bis 3,2, Ms 10 bis 11 mm, 10768 AA01
Artikel-Nr.:
     4502-18H6850
Hersteller:
     fastpoint
Herst.-Nr.:
     10768AA01
EAN/GTIN:
     4099889507416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
spreizniete
Spreiznieten für große Materialstärken Typ Fastpoint 107. Zweiteilige Spreizniete für die Befestigung größerer Materialstärken wie z.B. Lüfter oder Schalter; Material: PA 6, Entflammbarkeit: UL 94 V-2, Temperaturbereich: –35 bis +85 °C, Farbe: schwarz. Technische Merkmale (Typ, Länge (L), Bohrlochdorchmesser (Bl), für Materialstärke (Ms)): 10768 AA01, L 13, Bl 3,1 bis 3,2, Ms 10 bis 11 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spreizniete
Geeignet für:
Klemmbereich 10 - 11 mm
Länge:
13 mm
Lochdurchmesser:
3.1 mm
Material:
Polyamid
Gewicht:
0.00013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Befestigungsniete, Befestigungspin, Niete, Rivet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,88*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 90,91*
€ 108,18
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 90,88*
€ 108,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.