Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spreizniete, A 4,2, H 1,2, L 3,2, BL 2,1 bis 2,2, S 1,3 bis 2,0 mm, schwarz, 968


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spreizniete, A 4,2, H 1,2, L 3,2, BL 2,1 bis 2,2, S 1,3 bis 2,0 mm, schwarz, 968
Spreizniete, A 4,2, H 1,2, L 3,2, BL 2,1 bis 2,2, S 1,3 bis 2,0 mm, schwarz, 968
Spreizniete, A 4,2, H 1,2, L 3,2, BL 2,1 bis 2,2, S 1,3 bis 2,0 mm, schwarz, 968
Artikel-Nr.:
     4502-18H6630
Hersteller:
     fastpoint
Herst.-Nr.:
     9688AA01
EAN/GTIN:
     4099889507065
Suchbegriffe:
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
spreizniete
Spreiznieten aus Kunststoff Typ Fastpoint 8.../9. Material: PA 6.6, Farbe: schwarz, Temperaturbereich: –35 bis +85 °C, Entflammbarkeit: UL 94 V-2. Technische Merkmale (Typ, Maße (A, H, L) Bohrlochdurchmesser (BL), Plattenstärke (S)): 9688AA01, A 4,2, H 1,2, L 3,2, BL 2,1 bis 2,2, S 1,3 bis 2,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spreizniete
Geeignet für:
Klemmbereich 1,3 - 2 mm
Länge:
3.2 mm
Lochdurchmesser:
4.2 mm
Material:
Polyamid
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Befestigungsniete, Befestigungspin, Niete, Rivet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,98*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 101,00*
€ 120,19
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 100,98*
€ 120,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.