Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Außengewinde, M3/M3, 1.7 mm, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Außengewinde, M3/M3, 1.7 mm, Stahl
Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Außengewinde, M3/M3, 1.7 mm, Stahl
Artikel-Nr.:
     4502-18H3802
Hersteller:
     Thora
Herst.-Nr.:
     106 53 01,7H
EAN/GTIN:
     4099889493801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m3
abstandsbolzen
Sechskantabstands- und Anpassbolzen aus Stahl, glanzverzinkt Mit beiderseitigem Gewindestift M3. Außengewinde 1: 6 mm Außengewinde 2: 8 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Außen-/Außengewinde
Außengewindelänge:
6 mm
Bauform:
Sechskant
Bolzenlänge:
1.7 mm
Farbe:
silber
Gewindegröße:
M3/M3
Länge:
15.7 mm
Material:
Stahl
Schlüsselweite:
5,5 mm
Außengewindelänge (2):
8 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00086 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: thora abstandsbolzen, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Abstandshalter, Distanzhalter, Threaded Standoff, Abstandssechskantbolzen, Sechskantabstandsbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.