Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Abstandsbolzen, Innen-/Innengewinde, M5/M5, 20 mm, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskant-Abstandsbolzen, Innen-/Innengewinde, M5/M5, 20 mm, Stahl
Sechskant-Abstandsbolzen, Innen-/Innengewinde, M5/M5, 20 mm, Stahl
Artikel-Nr.:
     4502-18H332
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ABSTANDSBOLZEN M5X20 VERZ.
EAN/GTIN:
     4099889492866
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m5x20
abstandsbolzen m5
Sechskantabstandsbolzen aus Stahl verzinkt Typ A. Sechskantabstandsbolzen mit Gewinde M 5 (SW 8) Typ A 50.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innen-/Innengewinde
Bauform:
Sechskant
Bolzenlänge:
20 mm
Farbe:
silber
Gewindegröße:
M5/M5
Innendurchmesser:
5 mm
Innengewindelänge:
20 mm
Länge:
20 mm
Material:
Stahl
Schlüsselweite:
8 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0058 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Abstandshalter, Distanzhalter, Threaded Standoff, Abstandssechskantbolzen, Sechskantabstandsbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.