Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rund-/Sechskant-Abstandsbolzen, Innen-/Innengewinde, M3/M3, 40 mm, Polystyrol


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rund-/Sechskant-Abstandsbolzen, Innen-/Innengewinde, M3/M3, 40 mm, Polystyrol
Rund-/Sechskant-Abstandsbolzen, Innen-/Innengewinde, M3/M3, 40 mm, Polystyrol
Artikel-Nr.:
     4502-18H3134
Hersteller:
     fastpoint
Herst.-Nr.:
     10483DA1140.0
EAN/GTIN:
     4099889492644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen kunststoff m3
abstandsbolzen m3
Isolier-Abstandsbolzen Typ Fastpoint 1048. Mit 2 Innengewinden; Gewindelänge: 7,0 mm, Material: Polystrol, Gewindeeinsätze: Stahl verzinkt, Entflammbarkeit: UL 94 HB, Temperaturbereich: –15 bis +90 °C, Farbe: grau. Technische Merkmale (Typ, Gewinde, Länge (L), Außendurchmesser (D), Schlüsselweite ( SW)): 10483PS1140.0, M 3, L 40 mm, Ig/Ig, B 7,0 mm, SW 6
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innen-/Innengewinde
Außendurchmesser:
3 mm
Bauform:
Rund-/Sechskant
Bolzenlänge:
40 mm
Farbe:
grau
Gewindegröße:
M3/M3
Innendurchmesser:
3 mm
Innengewindelänge:
7 mm
Länge:
40 mm
Material:
Polystyrol
Schlüsselweite:
6 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0023 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen kunststoff, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Abstandshalter, Distanzhalter, Threaded Standoff, Abstandsisolator, Isolierbolzen, Isolierstützer, Stützisolator, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,00*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 180,00*
€ 214,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 158,00*
€ 188,02
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.