Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Abstandsbolzen, Innen-/Innengewinde, M2,5/M2,5, 20 mm, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskant-Abstandsbolzen, Innen-/Innengewinde, M2,5/M2,5, 20 mm, Messing
Sechskant-Abstandsbolzen, Innen-/Innengewinde, M2,5/M2,5, 20 mm, Messing
Artikel-Nr.:
     4502-18H2434
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0020160400028
EAN/GTIN:
     4099889491951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m2,5x20
abstandsbolzen
Sechskantabstandsbolzen aus Messing vernickelt Typ 5. Mit beiderseitigem Innengewinde. Sechskantabstandsbolzen mit Gewinde M 2,5 (SW 4) Typ 5.02.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innen-/Innengewinde
Bauform:
Sechskant
Bolzenlänge:
20 mm
Farbe:
silber
Gewindegröße:
M2,5/M2,5
Innendurchmesser:
2.5 mm
Innengewindelänge:
6 mm
Länge:
20 mm
Material:
Messing
Schlüsselweite:
4 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00162 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen m2,5, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Abstandshalter, Distanzhalter, Threaded Standoff, Abstandssechskantbolzen, Sechskantabstandsbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.