Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Abstandsbolzen, Innen-/Innengewinde, M3/M3, 6 mm, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskant-Abstandsbolzen, Innen-/Innengewinde, M3/M3, 6 mm, Aluminium
Sechskant-Abstandsbolzen, Innen-/Innengewinde, M3/M3, 6 mm, Aluminium
Artikel-Nr.:
     4502-18H2324
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     HTSA-M3-20-1
EAN/GTIN:
     4099889491739
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m3x20
abstandsbolzen m3
Sechskantabstandsbolzen aus Aluminium Typ Essentra Components/Richco HTSA-. Mit beidseitigem Innengewinde, leicht, korrosionsbeständig, elektrisch- und wärmeleitend. Sechskantabstandsbolzen mit Gewinde M 3 (SW 6) Typ HTSA-M3-L-1.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innen-/Innengewinde
Bauform:
Sechskant
Bolzenlänge:
6 mm
Farbe:
silber
Gewindegröße:
M3/M3
Innendurchmesser:
3 mm
Länge:
20 mm
Material:
Aluminium
Schlüsselweite:
6 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00145 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Abstandshalter, Distanzhalter, Threaded Standoff, Abstandssechskantbolzen, Sechskantabstandsbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.