Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M3/M3, 17 mm, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M3/M3, 17 mm, Messing
Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M3/M3, 17 mm, Messing
Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M3/M3, 17 mm, Messing
Artikel-Nr.:
     4502-18H2032
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     21170312/6
EAN/GTIN:
     4099889491319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m3 messing
abstandsbolzen m3
Sechskantabstandsbolzen aus Messing vernickelt Typ 5. Mit Außen- und Innengewinde Sechskantabstandsbolzen mit Gewinde M 3 (SW 5,5) Typ 5.13.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Außen-/Innengewinde
Außengewindelänge:
6 mm
Bauform:
Sechskant
Bolzenlänge:
17 mm
Farbe:
silber
Gewindegröße:
M3/M3
Innendurchmesser:
3 mm
Innengewindelänge:
6 mm
Länge:
23 mm
Material:
Messing
Schlüsselweite:
5,5 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0035 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Abstandshalter, Distanzhalter, Threaded Standoff, Abstandssechskantbolzen, Sechskantabstandsbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.