Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M3, 15 mm, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M3, 15 mm, Stahl
Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M3, 15 mm, Stahl
Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M3, 15 mm, Stahl
Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M3, 15 mm, Stahl
Artikel-Nr.:
     4502-18H1166
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     MG3ST2.9-15-5.5
EAN/GTIN:
     4099889490862
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m3x21
abstandsbolzen m3
Selbstschneidende Sechskantabstandsbolzen aus Stahl verzinkt Typ Essentra Components/Richco HTSMG. Mit Freistich, geeignet für Metallanwendungen. Selbstschneidende Sechskantabstandsbolzen mit Innengewinde M 3 (SW 5,5) Typ HTSMG-ST2.9.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Außen-/Innengewinde
Außendurchmesser:
2.8 mm
Außengewindelänge:
6 mm
Bauform:
Sechskant
Bolzenlänge:
15 mm
Farbe:
silber
Gewindegröße:
M3
Innendurchmesser:
3 mm
Innengewindelänge:
10 mm
Länge:
21 mm
Material:
Stahl
Schlüsselweite:
5,5 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0026 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Abstandshalter, Distanzhalter, Threaded Standoff, Abstandssechskantbolzen, Sechskantabstandsbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.