Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M3, 8 mm, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M3, 8 mm, Messing
Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M3, 8 mm, Messing
Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M3, 8 mm, Messing
Sechskant-Abstandsbolzen, Außen-/Innengewinde, M3, 8 mm, Messing
Artikel-Nr.:
     4502-18H1120
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     BG3ST3.3-8-5.5
EAN/GTIN:
     4099889490718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen messing m3 14mm
abstandsbolzen m3
Selbstschneidende Sechskantabstandsbolzen aus Messing vernickelt Typ Essentra Components/Richco HTSBG. Mit Freistich, geeignet für Kunststoffanwendungen. Selbstschneidende Sechskantabstandsbolzen mit Innengewinde M 3 (SW 5,5) Typ HTSBG-ST3.3.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Außen-/Innengewinde
Außendurchmesser:
3.2 mm
Außengewindelänge:
6 mm
Bauform:
Sechskant
Bolzenlänge:
8 mm
Farbe:
silber
Gewindegröße:
M3
Innendurchmesser:
3 mm
Innengewindelänge:
5 mm
Länge:
14 mm
Material:
Messing
Schlüsselweite:
5,5 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00163 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen m3 messing, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Abstandshalter, Distanzhalter, Threaded Standoff, Abstandssechskantbolzen, Sechskantabstandsbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.