Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandshalter für Leiterplatte, beidseitig einrastend, Einrastbefestigung, natu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstandshalter für Leiterplatte, beidseitig einrastend, Einrastbefestigung, natu
Abstandshalter für Leiterplatte, beidseitig einrastend, Einrastbefestigung, natu
Abstandshalter für Leiterplatte, beidseitig einrastend, Einrastbefestigung, natu
Abstandshalter für Leiterplatte, beidseitig einrastend, Einrastbefestigung, natu
Artikel-Nr.:
     4502-18H1024
Hersteller:
     fastpoint
Herst.-Nr.:
     8274AA00
EAN/GTIN:
     4099889464801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigung
Befestigungs- und Montagezubehör
Montagezubehör
Befestigungszubehör
Abstandshalter für Leiterplatten Typ Fastpoint 827. Beidseitig einrastbar; Leiterplattenstärke: 0,8 bis 2,0 mm, Leiterplattenbohrung: 3,2 mm, Material: PA 6.6, Farbe: natur, Temperaturbereich: –35 bis +85 °C, Entflammbarkeit: UL94 V-2. Technische Merkmale (Typ, Maß A, Maß B): 8274AA00, A 7,9, B 12,9 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abstandshalter
Bohrungsgröße:
3,2 mm
Farbe:
natur
Material:
Polyamid
Plattenstärke:
2 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.