Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandshalter für Leiterplatte, beidseitig einrastend, 32,1 mm, natur, UL94 V-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstandshalter für Leiterplatte, beidseitig einrastend, 32,1 mm, natur, UL94 V-2
Abstandshalter für Leiterplatte, beidseitig einrastend, 32,1 mm, natur, UL94 V-2
Abstandshalter für Leiterplatte, beidseitig einrastend, 32,1 mm, natur, UL94 V-2
Artikel-Nr.:
     4502-18H1016
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     DLCBSM-12-01
EAN/GTIN:
     4099889464764
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigung
Befestigungs- und Montagezubehör
Montagezubehör
Befestigungszubehör
Miniatur-Abstandshalter für Leiterplatten Typ Essentra Components/Richco DLCBSM. Beidseitig einrastbar, aus PA 6.6, natur, UL 94 V-2, RMS-01; Leiterplattenstärke: 1,6 mm, Bohrungsdurchmesser: 3,2 mm. Technische Merkmale (Typ, Maß A): DLCBSM-12-01, A 19,1 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abstandshalter
Farbe:
natur
Material:
Polyamid
Plattenstärke:
1.6 mm
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.00037 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,48*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 252,50*
€ 300,48
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 252,48*
€ 300,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.