Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elko-Befestigungsschelle NRS 65, Kd 65 mm, A 87 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elko-Befestigungsschelle NRS 65, Kd 65 mm, A 87 mm
Elko-Befestigungsschelle NRS 65, Kd 65 mm, A 87 mm
Artikel-Nr.:
     4502-18D674
Hersteller:
     FTCAP
Herst.-Nr.:
     NRS 65
EAN/GTIN:
     4099879874177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator Schraubanschl...
Ringschelle
ringschelle
Ringschelle, NRS 65 / 1005238, FTcap Als Ringschellen für Rundbecher-Bauform. Technische Features (Typ, Kondensatordurchmesser (Kd), Maß A): NRS 65, Kd 65 mm, A 87 mm.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Durchmesser:
65 mm
Länge:
87 mm
Zubehörart:
Ringschelle
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Befestigungsmanschette, Befestigungsschelle, Schelle, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolytkondensatorenzubehör, Zubehör Elektrolytkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 341,36*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 341,38*
€ 406,24
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 341,36*
€ 406,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.