| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-18D672 Herst.-Nr.: NRS 50 EAN/GTIN: 4099879874160 |
| | |
|
| | |
| Ringschelle, NRS 50, FTcap Als Ringschellen für Rundbecher-Bauform. Technische Features (Typ, Kondensatordurchmesser (Kd), Maß A): NRS 50, Kd 50 mm, A 74 mm. Weitere Informationen: | | Anschluss: | Schraubanschluss | Durchmesser: | 50 mm | Länge: | 74 mm | Zubehörart: | Ringschelle | Ursprungsland: | GB | Gewicht: | 0.01291 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Befestigungsmanschette, Befestigungsschelle, Schelle, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolytkondensatorenzubehör, Zubehör Elektrolytkondensator |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,11* | € 3,74* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 2,08* | € 3,75* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 2,70* | € 4,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|