| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-18D670 Herst.-Nr.: NRS 35 EAN/GTIN: 4099879874153 |
| | |
|
| | |
| Ringschelle, NRS 35, FTcap Als Ringschellen für Rundbecher-Bauform. Technische Features (Typ, Kondensatordurchmesser (Kd), Maß A): NRS 35, Kd 35 mm. Weitere Informationen: | | Anschluss: | Schraubanschluss | Durchmesser: | 35 mm | Länge: | 60 mm | Zubehörart: | Ringschelle | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.01215 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Befestigungsmanschette, Befestigungsschelle, Schelle, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolytkondensatorenzubehör, Zubehör Elektrolytkondensator |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 1,35* | € 2,19* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 1,19* | € 2,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|