Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 22000 µF, 40 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 22000 µF, 40 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 40 mm
Elektrolytkondensator, 22000 µF, 40 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 40 mm
Elektrolytkondensator, 22000 µF, 40 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 40 mm
Artikel-Nr.:
     4502-18D578
Hersteller:
     FTCAP
Herst.-Nr.:
     LFB22304040066
EAN/GTIN:
     4099879874085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
elko 22000µf 40v
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse Typ FTCAP LFB. Gepolt, mit Boden-Gewindebolzen und Lötfahnenanschlüssen Mit Nennspannung 40 VDC. Hinweis: Aufgrund des inneren Aufbaus ist der Becher nicht potentialfrei. Daher ist es unbedingt notwendig bei der Montage auf leitfähigem Untergrund Isoliermaterial zu verwenden.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötfahne
Ausführung:
Polar
Bauform:
Becher
Durchmesser:
40 mm
Kapazität:
22000 µF
Länge:
66 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
40 V
Toleranz:
-10/+30 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.09822 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: becherelko, becherelko 22000µf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,07*
€ 16,49*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,33*
€ 16,51*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 13,81*
€ 19,85*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FTCAP
I8-10+I8
ab € 0,64*
Zubehör
FTCAP
I8-18
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.