Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 15000 µF, 40 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 15000 µF, 40 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 35 mm
Elektrolytkondensator, 15000 µF, 40 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 35 mm
Elektrolytkondensator, 15000 µF, 40 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 35 mm
Artikel-Nr.:
     4502-18D576
Hersteller:
     FTCAP
Herst.-Nr.:
     LFB15304035066
EAN/GTIN:
     4099879874078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse Typ FTCAP LFB. Gepolt, mit Boden-Gewindebolzen und Lötfahnenanschlüssen Mit Nennspannung 40 VDC. Hinweis: Aufgrund des inneren Aufbaus ist der Becher nicht potentialfrei. Daher ist es unbedingt notwendig bei der Montage auf leitfähigem Untergrund Isoliermaterial zu verwenden.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötfahne
Ausführung:
Polar
Bauform:
Becher
Durchmesser:
35 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
19 mΩ
Kapazität:
15000 µF
Länge:
70 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
40 V
Rippelstrom:
4.8 A
Toleranz:
-10/+30 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.075 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, alu elko 15000 uf, becherelko, elektrolytkondensator 40v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 150 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FTCAP
I8-10+I8
ab € 0,64*
Zubehör
FTCAP
I8-18
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.