Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 22000 µF, 25 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 22000 µF, 25 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 35 mm
Elektrolytkondensator, 22000 µF, 25 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 35 mm
Elektrolytkondensator, 22000 µF, 25 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 35 mm
Artikel-Nr.:
     4502-18D555
Hersteller:
     FTCAP
Herst.-Nr.:
     LFB22302535050
EAN/GTIN:
     4099879874030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
elko 22000µf 25v
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse Typ FTCAP LFB. Gepolt, mit Boden-Gewindebolzen und Lötfahnenanschlüssen Mit Nennspannung 25 VDC. Hinweis: Aufgrund des inneren Aufbaus ist der Becher nicht potentialfrei. Daher ist es unbedingt notwendig bei der Montage auf leitfähigem Untergrund Isoliermaterial zu verwenden.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötfahne
Ausführung:
Polar
Bauform:
Becher
Durchmesser:
35 mm
Kapazität:
22000 µF
Länge:
50 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
25 V
Toleranz:
-10/+30 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.058 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: becherelko, becherelko 22000µf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,18*
€ 12,57*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,06*
€ 12,59*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 9,21*
€ 13,34*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 150 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FTCAP
I8-10+I8
ab € 0,64*
Zubehör
FTCAP
I8-18
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.