Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkbolzen, Innen-/Innengewinde, M3/M3, 30 mm, Stahl, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelenkbolzen, Innen-/Innengewinde, M3/M3, 30 mm, Stahl, verzinkt
Gelenkbolzen, Innen-/Innengewinde, M3/M3, 30 mm, Stahl, verzinkt
Gelenkbolzen, Innen-/Innengewinde, M3/M3, 30 mm, Stahl, verzinkt
Artikel-Nr.:
     4502-17H936
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     05.23.301
EAN/GTIN:
     4099889490596
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkbolzen
gelenkbolzen
Gelenkbolzen aus verzinktem Stahl Typ 05. Mit schwergängig schwenkbaren Befestigungsteilen zur Schrägstellung z. B. von Arbeitsplatten, Leiterplatten usw. in beliebigem Winkel. Technische Merkmale (Typ, für Schrauben, Maß L): 23.301, M 3, L 15/15 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innen-/Innengewinde
Bauform:
Sechskant
Bolzenlänge:
30 mm
Farbe:
silber
Gewindegröße:
M3/M3
Innendurchmesser:
3 mm
Länge:
30 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Schenkellänge:
15 mm
Schlüsselweite:
5,5 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Abstandshalter, Distanzhalter, Abstandsbolzen, Distanzbolzen, Threaded Standoff, Abstandssechskantbolzen, Sechskantabstandsbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.