Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltering, M4, Außen-Ø 10.8 mm, Polyamid, 003.14.904


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haltering, M4, Außen-Ø 10.8 mm, Polyamid, 003.14.904
Haltering, M4, Außen-Ø 10.8 mm, Polyamid, 003.14.904
Haltering, M4, Außen-Ø 10.8 mm, Polyamid, 003.14.904
Artikel-Nr.:
     4502-17H881
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     003.14.904
EAN/GTIN:
     4099891645922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigung
Befestigungs- und Montagezubehör
Montagezubehör
Befestigungszubehör
für die passende Abdeckkappe siehe 17H880, Haltering, 003.14.904, N.A. Haltering für Schraubenabdeckung M4 ø4.3/10.8mm Polyamid 6 natur.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haltering
Außendurchmesser:
10.8 mm
Farbe:
natur
Gewindegröße:
M4
Material:
Polyamid
Montagelochgröße:
4.2 mm
Ursprungsland:
NL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,33*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
003.14.048
ab € 9,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.