Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe, M4, H 1 mm, Außen-Ø 12 mm, Polyamid, DIN 9021/ISO 7093, 1020160


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Unterlegscheibe, M4, H 1 mm, Außen-Ø 12 mm, Polyamid, DIN 9021/ISO 7093, 1020160
Unterlegscheibe, M4, H 1 mm, Außen-Ø 12 mm, Polyamid, DIN 9021/ISO 7093, 1020160
Artikel-Nr.:
     4502-17H362
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1020160000VR
EAN/GTIN:
     4099889503685
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
Unterlegscheiben aus Polyamid Typ M. Nach DIN 9021/ISO 7093 Typ M.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterlegscheibe
Außendurchmesser:
12 mm
Gewindegröße:
M4
Höhe:
1 mm
Material:
Polyamid
Norm:
DIN 9021/ISO 7093
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, Polyamid Scheibe, din 9021 pa, din 9021, polyamid scheibe din9021, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Scheibe, Beilagscheibe, Unterlagsscheibe, Unterlegscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,55*
€ 5,4145
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,18*
€ 4,9742
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,04*
€ 4,8076
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,52*
€ 2,9988
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.