Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federringe, M5, Innen-Ø 5.1 mm, Außen-Ø 8.7 mm, Federstahl, DIN 127 A, DIN 127A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federringe, M5, Innen-Ø 5.1 mm, Außen-Ø 8.7 mm, Federstahl, DIN 127 A, DIN 127A
Federringe, M5, Innen-Ø 5.1 mm, Außen-Ø 8.7 mm, Federstahl, DIN 127 A, DIN 127A
Artikel-Nr.:
     4502-17H258
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN 127A M5 ROH GEFETTET
EAN/GTIN:
     4099889503487
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 a
Federringe aus Federstahl DIN 127 A Typ BS 5700.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federringe
Außendurchmesser:
8.7 mm
Gewindegröße:
M5
Innendurchmesser:
5.1 mm
Material:
Federstahl
Norm:
DIN 127 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00036 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: din 127, din127 federstahl, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Scheibe, Federring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.