Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring, M4, Innen-Ø 4.1 mm, Außen-Ø 7.1 mm, Federstahl, DIN 127 A, 0127A0040B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Federring, M4, Innen-Ø 4.1 mm, Außen-Ø 7.1 mm, Federstahl, DIN 127 A, 0127A0040B
Federring, M4, Innen-Ø 4.1 mm, Außen-Ø 7.1 mm, Federstahl, DIN 127 A, 0127A0040B
Artikel-Nr.:
     4502-17H256
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0127A0040B
EAN/GTIN:
     4099889503470
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 a
Federringe aus Federstahl DIN 127 A Typ BS 5700.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federringe
Außendurchmesser:
7.1 mm
Gewindegröße:
M4
Innendurchmesser:
4.1 mm
Material:
Federstahl
Norm:
DIN 127 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00018 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: din 127, din127 federstahl, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Scheibe, Federring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,193* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,98*
€ 7,1162
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,36*
€ 6,3784
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,16*
€ 6,1404
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,98*
€ 5,9262
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,77*
€ 5,6763
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,86*
€ 4,5934
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.