Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federringe, M3, Innen-Ø 3.1 mm, Außen-Ø 5.7 mm, Federstahl, DIN 127 A, DIN 127A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federringe, M3, Innen-Ø 3.1 mm, Außen-Ø 5.7 mm, Federstahl, DIN 127 A, DIN 127A
Federringe, M3, Innen-Ø 3.1 mm, Außen-Ø 5.7 mm, Federstahl, DIN 127 A, DIN 127A
Artikel-Nr.:
     4502-17H254
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN 127A M3 ROH GEFETTET
EAN/GTIN:
     4099889503463
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 a
Federringe aus Federstahl DIN 127 A Typ BS 5700.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federringe
Außendurchmesser:
5.7 mm
Gewindegröße:
M3
Innendurchmesser:
3.1 mm
Material:
Federstahl
Norm:
DIN 127 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: din 127, din127 federstahl, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Scheibe, Federring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.