Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring, M2,5, Innen-Ø 5.1 mm, Außen-Ø 5.1 mm, Federstahl, DIN 127 B, 0127B002


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Federring, M2,5, Innen-Ø 5.1 mm, Außen-Ø 5.1 mm, Federstahl, DIN 127 B, 0127B002
Federring, M2,5, Innen-Ø 5.1 mm, Außen-Ø 5.1 mm, Federstahl, DIN 127 B, 0127B002
Artikel-Nr.:
     4502-17H252
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0127B0025B
EAN/GTIN:
     4099889503456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 b
Federring aus Federstahl DIN 127 B
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federringe
Außendurchmesser:
5.1 mm
Gewindegröße:
M2,5
Innendurchmesser:
5.1 mm
Material:
Federstahl
Norm:
DIN 127 B
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: din 127, din127 federstahl, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Scheibe, Federring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0308* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,55*
€ 5,4145
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,35*
€ 5,1765
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,20*
€ 4,998
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,06*
€ 4,8314
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,85*
€ 4,5815
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.