Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kohle-Schichtwiderstand, 0 Ω (R00), Jumper, axial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kohle-Schichtwiderstand, 0 Ω (R00), Jumper, axial
Kohle-Schichtwiderstand, 0 Ω (R00), Jumper, axial
Artikel-Nr.:
     4502-17E500
Hersteller:
     VITROHM
Herst.-Nr.:
     ZOM065-T-52-0RAA
EAN/GTIN:
     4099879671899
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstand
Kohleschichtwiderstände Null- Ohm Typ Vitr Ohm ZOM0207. In umpresster Ausführung, anwendbar u. a. als Leitungsbrücke usw
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kohle-Schichtwiderstand
Bauform:
axial
Durchmesser:
2.3 mm
Isolationsspannung:
1 kV
Länge:
6.4 mm
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
0 Ω
Ursprungsland:
PT
Gewicht:
0.00027 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Adressierbrücke, Codierbrücke, Jumper, Kodierbrücke, Kurzschlussbrücke, Kurzschlussstecker, Steckbrücke, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.