Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 1000 µF, 63 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 1000 µF, 63 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 25 mm
Elektrolytkondensator, 1000 µF, 63 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 25 mm
Elektrolytkondensator, 1000 µF, 63 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 25 mm
Elektrolytkondensator, 1000 µF, 63 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 25 mm
Artikel-Nr.:
     4502-17D205
Hersteller:
     FTCAP
Herst.-Nr.:
     S10206325040
EAN/GTIN:
     4099879874016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator 1000µf 63v
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse Typ Standard. Mit Zentralbefestigung M 18 x 1,5 Mit Nennspannung 63 VDC.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötfahne
Ausführung:
Polar
Bauform:
Becher
Durchmesser:
25 mm
Kapazität:
1000 µF
Länge:
40 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
63 V
Toleranz:
-10/+30 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0241 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: becherelko, becherelko 63v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,87*
€ 12,23*
€ 4,00*
ab € 8,09*
€ 12,32*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 8,53*
€ 12,38*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 150 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.