| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-16L683 Herst.-Nr.: 088.52-9-30X50-A EAN/GTIN: 4099891425043 |
| | |
|
| | |
| Lieferung als Streifen mit 5 Einzelschildern, Selbstklebende Qualitätssicherungsaufkleber Typ Schlemmer 088.5. Mit weißer Fläche, weißer Statusbeschriftung auf farbiger Hinterlegung und farbiger Beschriftung (Bemerkung, Datum, Name). Maße: 30 x 50 mm, wiederablösbare, selbstklebende Vinyl-Folie, Streifen mit 5 Einzelschildern. Weitere Informationen: | | Anzahl der Etiketten: | 5 | Ausführung: | Qualitätssicherungsschild | Breite: | 30 mm | Farbe: | grün/weiß | Material: | Vinyl | Art der Beschriftung: | Text: "Geprüft" | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Etikett, Haftetikett, Kennzeichnungs-Etikett, Kennzeichnungs-Plakette, Inspektions-Aufkleber, Inspektionsetikette, Inspektionsplakette, Inspektionsschild, Prüf-Aufkleber, Prüfetikett, Prüfplakette, Prüfschild |
| | |
| |