Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolli-Anhänger, Text: "Nacharbeit", (B) 65 mm, Kunststoff, 088.24


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kolli-Anhänger, Text: "Nacharbeit", (B) 65 mm, Kunststoff, 088.24
Kolli-Anhänger, Text: "Nacharbeit", (B) 65 mm, Kunststoff, 088.24
Artikel-Nr.:
     4502-16L6570
Hersteller:
     Schlemmer
Herst.-Nr.:
     088.24
EAN/GTIN:
     4099891424985
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kolli-Anhänger
Kollianhänger
kolli anhänger
Lieferung als Packungen mit 50 Einzelschildern, Kolli-Anhänger für die Qualitätssicherung Typ Schlemmer 088.2. Mit farbiger Fläche und schwarzer Bedruckung (Status, Kunde/Lieferant, Auftrags-Nr., Bemerkung, Datum, Name); Maße: 120 x 65 mm, aus unzerreißbarem papierbeschichtetem Kunststoff 0,2 mm, beschriftbar mit allen handelsüblichen Schreibmitteln, Typ: "088.24, Anhänger "Nacharbeit", orange/schwarz, 50 St.-Packg."
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten:
50
Ausführung:
Kolli-Anhänger
Breite:
65 mm
Farbe:
orange/schwarz
Material:
Kunststoff
Art der Beschriftung:
Text: "Nacharbeit"
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Aufkleber, Etikett, Haftetikett, Kennzeichnungs-Etikett, Kennzeichnungs-Plakette, Inspektions-Aufkleber, Inspektionsetikette, Inspektionsplakette, Inspektionsschild, Prüf-Aufkleber, Prüfetikett, Prüfplakette, Prüfschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3888* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,16*
€ 32,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,62*
€ 31,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,43*
€ 30,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,69*
€ 29,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,84*
€ 28,37
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,44*
€ 23,13
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.