Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe, M6, H 1.6 mm, Außen-Ø 11 mm, Stahl, verzinkt, DIN 433/ISO 7092,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe, M6, H 1.6 mm, Außen-Ø 11 mm, Stahl, verzinkt, DIN 433/ISO 7092,
Unterlegscheibe, M6, H 1.6 mm, Außen-Ø 11 mm, Stahl, verzinkt, DIN 433/ISO 7092,
Artikel-Nr.:
     4502-16H920
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     043300064Z
EAN/GTIN:
     4099889502930
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
Unterlegscheiben Mat. 4.8-Zn DIN 433/ISO 7092 Typ BS 4900.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterlegscheibe
Außendurchmesser:
11 mm
Gewindegröße:
M6
Höhe:
1.6 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Norm:
DIN 433/ISO 7092
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
0.00061 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.