Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantsicherungsmutter, M4, SW 7 mm, H 5 mm, Stahl, verzinkt, DIN 985N, 09850


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantsicherungsmutter, M4, SW 7 mm, H 5 mm, Stahl, verzinkt, DIN 985N, 09850
Sechskantsicherungsmutter, M4, SW 7 mm, H 5 mm, Stahl, verzinkt, DIN 985N, 09850
Artikel-Nr.:
     4502-16H9074
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     098500040Z
EAN/GTIN:
     4099889502848
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Sechskantsicherungsmuttern Mat. 4.8-Zn mit Kunststoffeinsatz DIN 985 N Typ 00.98.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantsicherungsmutter
Gewindeantrieb:
Außensechskant
Gewindegröße:
M4
Höhe:
5 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Norm:
DIN 985N
Schlüsselweite:
7 mm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00085 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, din 985 m4, din 985, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Muttern, Sicherungsmutter, Stoppmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.