Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe, M4, H 0.8 mm, Außen-Ø 9 mm, Stahl, verzinkt, DIN 125/ISO 7090,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe, M4, H 0.8 mm, Außen-Ø 9 mm, Stahl, verzinkt, DIN 125/ISO 7090,
Unterlegscheibe, M4, H 0.8 mm, Außen-Ø 9 mm, Stahl, verzinkt, DIN 125/ISO 7090,
Artikel-Nr.:
     4502-16H901
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0125B0043Z
EAN/GTIN:
     4099889502800
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
Unterlegscheiben mit Fase Mat. 4.8-Zn DIN 125/ISO 7090 Typ BS 4800.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterlegscheibe
Außendurchmesser:
9 mm
Gewindegröße:
M4
Höhe:
0.8 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Norm:
DIN 125/ISO 7090
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00027 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, din 125 b, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Scheibe, Beilagscheibe, Unterlagsscheibe, Unterlegscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.